Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weintragetasche "Offene Welle", 1er, bordeaux, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153200
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_H102609
EAN/GTIN:
     4055453003968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

Die Weintragetasche Offene Welle ist aus gewelltem Papier gefertigt und präsentiert sich zu besonderen Anlässen auch als Geschenktasche für Flaschen sehr schick.

Wichtige Details:

  • Mit Klarsichtfenster
  • Mit Baumwollkordel
  • Passend für Wein oder Sekt
  • 1 Flasche: aussen H 360 x B 100 x T 85 mm
Weitere Informationen:
VE:
20 Stück
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Farbe:
bordeaux
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
20
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
360 mm
Tiefe:
85 mm
Breite:
100 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschentasche, 153200, 153200-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenktasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 76,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,32*
€ 78,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.