Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhütchen Grünmarie-, 3-D-Effekt, mehrsprachiger Warndruck, Selbstklebestreifen, 100 % recycelbar, FSC--Wellpappe, weiss-rot, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
100% Papier recycelbar
Artikel-Nr.:
     224-153296
Hersteller:
     Gruenmarie
Herst.-Nr.:
     SSH_SSPM_20445
EAN/GTIN:
     4055453004842
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
Transportschutzpyramiden

Verwenden Sie die Palettenhütchen von Grünmarie, um auf Paletten gelagerte Güter und Waren aufmerksamkeitsstark vor Stapel- und Transportschäden zu bewahren. Hierfür sind weissen Pyramiden auf allen vier Seiten mit einem roten Warnaufdruck in mehreren Sprachen versehen und auch die Spitze ist farblich in signalstarkem Rot gehalten.

Aufgestellt entfalten die Hütchen ihren warnenden 3-D-Effekt. Mithilfe ihrer Selbstklebestreifen bringen Sie sie schnell auf der Palette auf und dank der öffnungsschlitze können sie auch mit Umreifungsband fixiert werden.

Darüber hinaus handelt es sich bei diesen Stapelschutzpyramiden um ein besonders nachhaltiges und umweltfreundliches Produkt. So bestehen sie aus FSC-zertifizierter Wellpappe und sind vollständig recycelbar.

Sie erhalten diese in Deutschland gefertigten Palettenhütchen von Grünmarie zu 25 Stück, die Lieferung erfolgt im platzsparend flachen Zustand. Im aufgestellten Zustand besitzt ein jedes Exemplar die Masse von L 200 x B 200 x H 220 mm.

Ausführung:

  • 25 hochwertige Stapelschutzpyramiden mit 3-D-Effekt
    • dienen als unübersehbare Warnung und Schutz von Produkten vor Stapel- und Transportschäden
  • Auf allen 4 Seiten mit rotem Warnaufdruck in mehreren Sprachen und roter Spitze
  • Mit Selbstklebestreifen zur schnellen Anbringung auf der Palette
  • öffnungsschlitze ermöglichen Fixierung mit Umreifungsband

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt in flachem und platzsparendem Zustand
  • Material: jeweils 100 % recycelbare und FSC-zertifizierte Wellpappe
  • Farbe: jeweils weiss mit rotem Warndruck
  • Masse (in aufgestelltem Zustand): jeweils L 200 x B 200 x H 220 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: bitte nicht stapeln, 153296, 153296-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.