Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Arbeitsdrehstuhl Pro Industrie mit Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153487
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     9670-2000-521304
EAN/GTIN:
     4250510916049
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Profi unter den Arbeitsstühlen bietet ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Vielseitig einsetzbar in Produktion, Werkstatt oder Labor

  • kratzfestes, robustes Fünffuss-Untergestell aus poliertem Aluminium
  • Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder
  • Rückenlehne stufenlos arretierbar sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar
  • bequeme, ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenabstützung
  • extrahohe Komfort-Rückenlehne (520 mm)
  • Sitzmasse: B 440 x T 420 mm
  • Sitzhöhenverstellung: 420 - 620 mm


4D-Armlehnen (bitte separat bestellen)

  • verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite sowie nach innen und aussen schwenkbar
  • nachträglich montierbar


PU-Schaumpolster in weicher Soft-Touchqualität

  • beständig gegen Öle, Späne, Fette, Chemikalien, Funkenflug sowie mechanische Einwirkung
  • extrem widerstandsfähig
  • abwaschbar
  • mit Bodengleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern
Rückenlehnenhöhe:
520 mm
Breite Sitzfläche:
440 mm
Sitzhöhe bis:
620 mm
Sitzhöhe von:
420 mm
Eigenmarke:
Select
Farbe Gestell:
Aluminium
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Sitztiefe:
420 mm
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 172,49*
€ 214,89*
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 269,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.