Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 1 Schublade, 2 Bock- und 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153658
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     NCV_01_A_7171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lichtgrau
werkstattwagen

Dieser Werkstattwagen trägt Lasten von bis zu 50 kg. Ausgestattet mit einer Schublade und einem Formularfach, ist der Werkzeugwagen dank seiner Bereifung auch mobil einsetzbar.
Der Werkstattwagen ist pulverbeschichtet und damit besonders unempfindlich gegen Stösse. Die obere Arbeitsfläche des Werkstattwagens ist mit einer Riffelgummiauflage versehen, die ein Verrutschen der Kleinteile verhindert. Der Werkstattwagen verfügt über eine Schublade. Diese ist mit insgesamt 40 kg Last belastbar. Hinzu kommt ein weiteres Formularfach, das den Zugriff auf wichtige Dokumente schnell erlaubt. Dank seiner 2 Bock- und 2 Lenkrollen ist der Werkstattwagen jederzeit auch mobil einsetzbar. Der Feststeller an einer Lenkrolle verhindert dabei, dass sich der Werkstattwagen ungewollt in Bewegung setzt.
Weitere Details:

  • Pulverbeschichtet
  • Mit Riffelgummiauflage
  • 1 Formularfach
  • Schublade: 1
  • Traglast Schublade: 40 kg
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Reifen-ø: 150 mm
  • Traglast gesamt: 50 kg
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Masse: B 830 x T 470 x H 900 mm
  • Gewicht: 34,17 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Schublade:
40 kg
Verschliessbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
1
Radausführung:
2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
Raddurchmesser:
150 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
34.17 kg
Traglast gesamt:
50 kg
Tiefe:
470 mm
Breite:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: 153658, 153658-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,29*
€ 403,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 352,34*
€ 415,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,34*
€ 419,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.