Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 2 Schubladen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153659
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     NCV_02_B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lichtgrau
werkstattwagen

Der Werkstattwagen ist pulverbeschichtet und verfügt über 2 Schubladen und ein Formularfach. Durch seine Bereifung ist der Werkstattwagen mobil einsetzbar.
Der Werkstattwagen verfügt über 2 Schubladen und ein Formularfach. Bei gleichmässig verteilter Last tragen die Schubladen bis zu 40 kg Gewicht. Die Arbeitsfläche des Werkstattwagens ist mit einer Riffelgummiauflage versehen, die ein Verrutschen der Werkzeuge verhindert. Zudem macht die Pulverbeschichtung den Werkstattwagen umempfindlicher gegen Stösse. Durch die 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller lässt sich der Werkstattwagen gezielt mobil einsetzen.
Weitere Details:

  • Mit Riffelgummiauflage
  • 1 Formularfach
  • Anzahl Schubladen: 2
  • Pulverbeschichtet
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
  • Reifen-ø: 150 mm
  • Traglast gesamt: 50 kg
  • Traglast Schublade: 40 kg
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Masse: B 1080 x T 470 x H 900 mm
  • Gewicht: 44,9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Schublade:
40 kg
Verschliessbar:
Nein
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
2
Raddurchmesser:
150 mm
Höhe:
900 mm
Gewicht:
44.9 kg
Traglast gesamt:
50 kg
Tiefe:
470 mm
Breite:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: 153659, 153659-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,73*
€ 443,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 381,81*
€ 456,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.