Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifenspender Rubbermaid Flex, manuell, 1300 ml, L 99 x B 146 x H 298 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153686
Herst.-Nr.:
     3486592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Schaumseifenspender Flex der Marke Rubbermaid lässt sich manuell über eine Drucktaste dosieren. Um den Hygienestandards gerecht zu werden, ist die Drucktaste antimikorbiell und reduziert das Risiko ansteckende Krankheiten zu übertragen.

Die Dosierung des Spenders können Sie individuell auf 0,4 ml, 0,65 ml oder 1 ml einstellen. Somit haben Sie die volle Kontrolle und können Kosten einsparen, denn oft wird mehr Seife verwendet als sie benötigt wird. Wenn die Seife auf Wasser trifft bzw. durch die Hände verrieben wird, entsteht ein angenehmer Schaum. Die Seife erhalten Sie separat in Nachfüllbeuteln, die sich ausgezeichnet zum Lagern eignen. Der Seifenspender ist auf ein Volumen von 1300 ml ausgelegt, wodurch das Nachfüllenin grösseren zeitlichen Abständen möglich ist.

Der schwarze Schaumseifenspender Flex der Marke Rubbermaid integriert sich durch ein schlichtes Design problemlos in jeden Waschraum. Die Masse des aus Kunststoff gefertigten Spenders belaufen sich auf L 99 x B 146 x H 298 mm.

Wichtige Details:

  • Einzigartiges Spenderdesign: Ermöglicht die Verwendung von Schaum- und Lotion-Nachfüllsets im selben Gerät
  • Antimikrobielle Drucktaste: Mit Biomaster-Technologie geschützt
  • Unsere breiteste Auswahl an Formeln: Darunter Hand- und Körperwaschmittel, sowie Handdesinfektionsmittel
  • Anpassbare Dosierungen ermöglichen eine wirksame Kostenkontrolle (0,4 ml, 0,65 ml, 1 ml)
  • Kapazität: 1300 ml
  • Masse:L 99 x B 146 x H 298 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 18,18*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 28,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.