| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-153702 Herst.-Nr.: 153702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Sparset mit einem Rubbermaid TCell 1.0 Duftspender und sechs Nachfüllflaschen ermöglicht Ihnen, im Waschraum oder in anderen Bereichen stets für wohltuende Frische zu sorgen. Beim TCell 1.0 Duftspender handelt es sich um ein passives Dispenser-System, das mit innovativer Brennstoffzellentechnologie ohne Batterien funktioniert. Es spendet mit einer Nachfüllung über einen langen Zeitraum von bis zu 60 beziehungsweise 90 Tagen Duft ndash, je nach Einstellung. Dabei erfolgt eine kontinuierliche Duftstoffabgabe. Ein Spender reicht für drei bis vier Toiletten oder einen Rauminhalt von etwa 169 Kubikmetern aus. So unterstützt Sie das Sparset bestehend aus einem Rubbermaid TCell 1.0 Duftspender und sechs Nachfüllflaschen dabei, ein positives Ambiente zu geringen Kosten und auf umweltfreundliche Weise zu schaffen. Sie bekommen dieses praktische Set mit Refillern in verschiedenen Duftrichtungen: Dabei stehen Blue Splash, Citrus Mix sowie Relaxing Spa zur Wahl. Idealerweise platzieren Sie den Duftspender an einer Stelle im Raum, die einer intensiven Zirkulation ausgesetzt ist. Wichtige Details: - Passiver Duftspender ohne Batterien mit Brennstoffzellentechnologie
- Kontinuierliche Duftfreisetzung
- 1 Refiller reicht für 60 oder 90 Tage (je nach Einstellung)
- Für 3 Toiletten oder rund 169 msup3,
- An Stellen mit hoher Zirkulation anbringen
- In 3 Duftrichtungen:
- Relaxing Spa
- Blue Splash
- Citrus Mix
- Masse Spender: B 72,9 x T 73,9 x H 150,1 mm
- Farbe: weiss
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumduft, Lufterfrischer, Raumspray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |