Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftspender Rubbermaid Microburst-3000, inkl. 12 Nachfülldosen, Discretion, bis zu 90 Tage, programmierbar, L 187 x B 101 mm x H 82 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153706
Herst.-Nr.:
     153706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem

Mit dem Sparset von Rubbermaid kaufen Sie ein bewährtes Dispenser-System und passende Refiller zu besonders günstigen Konditionen. Es besteht aus einem Microburst-3000 Duftspender und zwölf Nachfülldosen.

Der Microburst-3000 Aerosol-Duftspender punktet mit seinem sparsamen Betrieb, den Sie nach Ihren Bedürfnissen individuell programmieren können. Sie stellen den Dispenser auf eine Duftabgabe während eines Zeitraums von zwölf oder 24 Stunden. Zusätzlich können Sie den Betrieb auf fünf, sechs oder sieben Wochentage einstellen. Zu den vielen Pluspunkten des Duftspenders gehören auch seine Anzeigen, die einen fälligen Batterie- oder Refiller-Wechsel signalisieren.

Das Sparset enthält neben dem Rubbermaid Microburst-3000 Duftspender zwölf Nachfülldosen in unterschiedlichen Duftvariationen. Sie können sich zwischen fünf inspirierenden und wohltuenden Duftkompositionen entscheiden. Die Refiller erweisen sich als ausgesprochen sparsam und ergiebig, sie erzeugen bis zu 3.000 Duftstösse über einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen.

Wichtige Details:

  • Batteriebetriebener Aerosol-Duftspender
  • Programmierbar: 12/24 h an 5,6,7 Tagen
  • Anzeige für Batterie-, Refillerwechsel
  • Mit 12 Nachfülldosen
  • Leistung Refiller: 3.000 Duftabgaben, bis zu 90 Tage
  • Duftauswahl:
    • Expressions (Zitrusfrüchte)
    • Discretion (exotischer Duft mit Melone und Mango)
    • Sensations (blumiges Bouquet mit Kokosnuss und Vanille)
    • Ice Age (Fougegrave,re mit Zitrone und Minze)
    • Relaxing Spa (verschiedene Kräuter mit Moschus und Lavendel)
  • Masse: L 187 x B 101 mm x H 82 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Suchbegriffe: Raumduft, Lufterfrischer, Raumspray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 84,36*
€ 117,71*
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 142,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.