Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duftspender Rubbermaid Microburst-3000, inkl. 12 Nachfülldosen, Ice Age, bis zu 90 Tage, programmierbar, L 187 x B 101 mm x H 82 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153708
Herst.-Nr.:
     153708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem

Mit dem Sparset von Rubbermaid kaufen Sie ein bewährtes Dispenser-System und passende Refiller zu besonders günstigen Konditionen. Es besteht aus einem Microburst-3000 Duftspender und zwölf Nachfülldosen.

Der Microburst-3000 Aerosol-Duftspender punktet mit seinem sparsamen Betrieb, den Sie nach Ihren Bedürfnissen individuell programmieren können. Sie stellen den Dispenser auf eine Duftabgabe während eines Zeitraums von zwölf oder 24 Stunden. Zusätzlich können Sie den Betrieb auf fünf, sechs oder sieben Wochentage einstellen. Zu den vielen Pluspunkten des Duftspenders gehören auch seine Anzeigen, die einen fälligen Batterie- oder Refiller-Wechsel signalisieren.

Das Sparset enthält neben dem Rubbermaid Microburst-3000 Duftspender zwölf Nachfülldosen in unterschiedlichen Duftvariationen. Sie können sich zwischen fünf inspirierenden und wohltuenden Duftkompositionen entscheiden. Die Refiller erweisen sich als ausgesprochen sparsam und ergiebig, sie erzeugen bis zu 3.000 Duftstösse über einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen.

Wichtige Details:

  • Batteriebetriebener Aerosol-Duftspender
  • Programmierbar: 12/24 h an 5,6,7 Tagen
  • Anzeige für Batterie-, Refillerwechsel
  • Mit 12 Nachfülldosen
  • Leistung Refiller: 3.000 Duftabgaben, bis zu 90 Tage
  • Duftauswahl:
    • Expressions (Zitrusfrüchte)
    • Discretion (exotischer Duft mit Melone und Mango)
    • Sensations (blumiges Bouquet mit Kokosnuss und Vanille)
    • Ice Age (Fougegrave,re mit Zitrone und Minze)
    • Relaxing Spa (verschiedene Kräuter mit Moschus und Lavendel)
  • Masse: L 187 x B 101 mm x H 82 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Suchbegriffe: Raumduft, Lufterfrischer, Raumspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.