Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder, 245 x 4,0 mm, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153801
Hersteller:
     Hermann Fahrbach
Herst.-Nr.:
     1-245
EAN/GTIN:
     4250510928226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder natur
  • immer wieder verschliessbar
  • chemisch beständig, wetterfest
  • Material: Polyethylen
  • recyclebar und umweltfreundlich
  • zum Verschliessen von Säcken und Beuteln
  • Kabelbündeln ( zum Verand) - Kabelversand ohne Trommel
  • Stäbe, Stangen bündeln
  • Landwirtschaft (Weinbau, Baumschulen, Obstbau)
  • Leitungen befestigen
  • Akten, Zeitschriften bündeln
  • Masse: 245 x 4,0 mm
  • 1000 = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
Polyethylen (PE)
Breite:
4 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, blitzbinder hermann fahrbach, 153801, 153801-SW81, Versandverschluss, Versandschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 39,64*
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 47,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.