| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-153802 Herst.-Nr.: 1-245-005 ROT EAN/GTIN: 4250510928233 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - immer wieder verschliessbar
- chemisch beständig, wetterfest
- Material: Polyethylen
- recyclebar und umweltfreundlich
- zum Verschliessen von Säcken und Beuteln
- Kabelbündeln ( zum Verand) - Kabelversand ohne Trommel
- Stäbe, Stangen bündeln
- Landwirtschaft (Weinbau, Baumschulen, Obstbau)
- Leitungen befestigen
- Akten, Zeitschriften bündeln
- Masse: 245 x 4,0 mm
- 1000 = 1 VE
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Material: | Polyethylen (PE) | Breite: | 4 mm | Länge: | 245 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |