Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder, 140 x 3,5 mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153812
Hersteller:
     Hermann Fahrbach
Herst.-Nr.:
     1-140-025 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510892725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder schwarz
  • immer wieder verschliessbar
  • chemisch beständig, wetterfest
  • Material: Polyethylen
  • recyclebar und umweltfreundlich
  • zum Verschliessen von Säcken und Beuteln
  • Kabelbündeln ( zum Verand) - Kabelversand ohne Trommel
  • Stäbe, Stangen bündeln
  • Landwirtschaft (Weinbau, Baumschulen, Obstbau)
  • Leitungen befestigen
  • Akten, Zeitschriften bündeln
  • Masse: 140 x 3,5mm
  • 1000 = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Gewicht:
0.8 kg
Breite:
03. Mai mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, blitzbinder hermann fahrbach, 153812, 153812-SW81, Versandverschluss, Versandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.