Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier-Rolle, 1000 mm x 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153840
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     PA 1010
EAN/GTIN:
     5060288742424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
  • Kraftpapier zum Verpacken und Versenden
  • verlässlicher Schutz auch für kratzemfindliche Güter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollenmasse:
B 1000 mm x L 10 m
Material:
Papier
Breite:
1000 mm
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, einschlagpapier, 153840, 153840-SW81, Versandverschluss, Versandschutz, Packpapierbogen (Büro), Packpapierrolle (Büro), Packseide (Büro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.