Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier-Rolle, 1000 mm x 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153841
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     PA 1005
EAN/GTIN:
     5060288742431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
  • Kraftpapier zum Verpacken und Versenden
  • verlässlicher Schutz auch für kratzemfindliche Güter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollenmasse:
B 1000 mm x L 5 m
Material:
Papier
Breite:
1000 mm
Länge:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100cmx5m, einschlagpapier, einschlagpapier braun, 153841, 153841-SW81, Versandverschluss, Versandschutz, Packpapierbogen (Büro), Packpapierrolle (Büro), Packseide (Büro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.