Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskartons, 2-wellig, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154015
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_H002_20
EAN/GTIN:
     4055453004828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
  • Traglast bis 40 kg
  • grosses Beschriftungsfeld mit Raumaufteilung
  • Innenmasse: L 603 x B 295 x H 317 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Innenbreite:
295 mm
Material:
Wellpappe
Kartontyp:
Umzugskarton
Gewicht:
Jan 16 kg
Belastbarkeit:
40 kg
Qualität:
EB
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox 2 wellig, transport box, transportbox braun, 154015, 154015-SW81, Faltkartons, Faltkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,9755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.