Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskartons, 1-wellig, 500 x 300 x 340 mm, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154016
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VK_00001_25
EAN/GTIN:
     4055453004835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
  • Traglast bis 40 kg
  • grosses Beschriftungsfeld mit Raumaufteilung
  • Innenmasse: L 500 x B 300 x H 340 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Innenbreite:
300 mm
Innenmasse L x B x H:
500 x 300 x 340 mm
Material:
Wellpappe
Kartontyp:
Umzugskarton
Gewicht:
0.86 kg
Belastbarkeit:
40 kg
Qualität:
C 1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 64,06*
€ 80,27*
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 80,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,5624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.