Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform-Waage Serie CPWplus P, mit Wägung undHaltungsfunktion, spritzwassergeschützt, 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154045
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     CPWPLUS 35P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage - 100 kg / 10 g
plattformwaage

Die Plattformwaage eignet sich zur Wägung, bietet eine Haltefunktion und ist für Anwendungen im Lager, im Arbeitsbereich und im Labor ideal. Zudem ist sie spritzwassergeschützt.

Ihre Wägeplattformen aus Edelstahl sind leicht zu reinigen, ihre Ausführungen sind robust, die Bedienung ist einfach. Ausstattungsmerkmale wie die Hold-Funktion, die Nullnachführung, das hell erleuchtete Display sowie die farblich hervorgehobenen Tasten erleichtern die Arbeitsvorgänge. Die Displaybeleuchtung ist programmierbar, wählbare digitale Filter liefern auch bei beweglichen Objekten stabile Ergebnisse.

Weitere Details:

Anwendung: Wägung, Haltefunktion

In Arbeitsbereichen, Lagern und Laboren der Industrie

Programmierbare Displayfunktion

Helles, hinterleuchtetes LCD, farblich hervorgehobene Tasten

Wählbare digitale Filter

Nullnachführung

Automatisches Abschalten

Gehäuse, Tastatur und Anzeige spritzwassergeschützt

Material: Wägeplatte aus Edelstahl

verschiedene Varianten erhältlich

Masse: B 300 x T 3000-´x H 50 mm

Masse Wägeplattforn: 300 x 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
10 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
300 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
300 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
300 mm
Höhe:
50 mm
Wägebereich max.:
35 kg
Breite:
300 mm
Stromversorgung:
Netzadapter/Batterie
Teilung/Ablesegenauigkeit:
10 g
Weitere Suchbegriffe: 154045, 154045-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 145,45*
€ 181,20*
Frei Haus
ab € 237,10*
€ 288,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 243,51*
€ 295,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.