Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägebrücke Plattformwaage Serie PT 112 GK, Kapazität 1000 kg, mit Anzeigegerät, nicht eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154056
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     PT 112 GK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage bis 1000 kg
plattformwaage

Bei den Wägebrücken der Serie PT 112 und 312 handelt es sich um stabile, hochwertige Plattformwaagen, die sich dank ihrer robusten Bauweise und ihrer hohen Belastbarkeit bestens für den Einsatz in der Industrie eignen. Ausgestattet sind sie mit einer grossen Stahlbrücke mit geriffelter Oberfläche für zusätzlichen Halt, höhenverstellbaren Füssen inklusive Fussschrauben und einem ca. 3 Meter langem, abgeschirmtem Wägezellenkabel. Optional stehen bei diesen Wägebrücken Rampen für eine leichte Be- und Entladung zur Verfügung.

Wir bieten Ihnen beide Modellvarianten wahlweise mit oder ohne eichfähigem Auslesegerät. Dieses zeichnet sich u.a. durch ein robustes ABS-Gehäuse , einem hellen und programmierbarem Display und einer RS-232-Schnittstelle für den direkten Anschluss an Computer und Drucker aus. Schnell und unkompliziert konfigurierbar.

Weitere Details:

Besonders robuste und belastbare Wägebrücke bzw. Plattformwaage

Ideal für den Einsatz in der Industrie

Inkl. Stahlbrücke mit geriffelter Oberfläche für optimalen Halt

Höhenverstellbare Füsse mit Fussschrauben

Abgeschirmtes Wägezellenkabel

Optional mit Be- und Entladerampe

Wahlweise mit oder ohne eichfähigem, robustem und vielseitig einsetzbarem Auslesegerät ausgestattet

Ladekapazität Modell PT 112: 1000 kg, in der Modellvariante mit eichfähigem Auslesegerät 1500 kg

Ladekapazität Modell PT 312: 3000 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ablesbarkeit:
200 g
Material Wägeplatte:
Stahl
Tiefe Wägeplattform:
1200 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
1200 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
1200 mm
Höhe:
110 mm
Wägebereich max.:
1000 kg
Breite:
1200 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb/interner Akku
Teilung/Ablesegenauigkeit:
200 g
Weitere Suchbegriffe: 154056, 154056-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.092,13*
€ 1.178,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.130,15*
€ 1.211,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,79*
€ 1.442,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,87*
€ 1.430,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,90*
€ 1.390,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,66*
€ 1.365,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,15*
€ 1.344,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.