Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage HCB 1002 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154082
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     HCB 1002 M
EAN/GTIN:
     840886101473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage bis 1kg
präzisionswaage

Diese vielseitig einsetzbare Präzisionswaage ist nicht nur kompakt und stapelbar. Mit diesem Gerät aus der Serie Highland bieten wir Ihnen eine stabile Waage mit robustem ABS-Gehäuse, die mit zahlreichen weiteren Eigenschaften überzeugt. Die ShockProtect--Funktion schützt vor Überlastung. Der hinterleuchtete LCD-Screen lässt sich programmieren. Summenspeicher, Stückzählung und Prozentwägung ergänzen die normale Wägung. Eine USB I/0 und RS-232 Schnittstelle erlauben schnellen Datenaustausch mit Computern. Digitale Filter garantieren solide Ergebnisse bei beweglichen Objekten. Der integrierte Sicherungsschlitz verhindert Diebstahl. Sie erhalten die Waage in verschiedenen Varianten. Ihre Masse betragen B 174 x T 252 x H 80 mm.

Weitere Details:

EG und OIML Eichzulassung

Stapelbar

ShockProtect--Funktion

Betrieb über Netzteil oder Akku

Integrierter Sicherungsschlitz

Programmierbare Displaybeleuchtung

Grosse Wägeplatte aus Edelstahl

Windschutz

Haken für Unterflurwägung

USB I/0 und RS-232 Schnittstellen

Wägeeinheiten: g, ct, kg

Anwendung: Wägung, Stückzählung, Prozentwägung

Varianten: Highland HCB 602 M / 1002 M / HCB 5001 M

Masse: B 174 x T 252 x H 80 mm

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Typ:
Präzisionswaage
Breite Wägeplattform:
120 mm
Höhe:
80 mm
Wägebereich max.:
1 kg
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Tiefe Wägeplattform:
120 mm
Mit Eichung:
Ja
Schnittstelle:
RS-232
Breite:
174 mm
Tiefe:
252 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb/interner Akku
Weitere Suchbegriffe: 154082, 154082-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 368,97*
€ 427,92*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 367,92*
€ 428,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.