Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Highland HCB 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154088
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     HCB 302
EAN/GTIN:
     819309013174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage eichfähig
präzisionswaage

Sie suchen eine Präzisionswaage für Ihren Betrieb, die Sie aussen und im Labor verwenden können Die Präzisionswaage aus der Serie Highland liefert zuverlässige Ergebnisse unter allen Umständen. Sie können Sie mit dem Netzteil oder einem Akku betreiben. Höhenverstellbare Füsse, Windschutz und Unterflurwägevorrichtung machen dieses Gerät vielseitig einsetzbar. ShockProtect-Überlastschutz und das interne Kalibriergewicht HandiCal- garantieren zuverlässiges Wiegen. Eine USB 1/0 und eine RS-232 Schnittstelle sorgen für digitalen Datenaustausch. Wir liefern Ihnen die Waage in verschiedenen Varianten, darunter Modelle mit externer und interner Kalibrierung sowie eichfähige Modelle. Ihre Masse: B 174 x T 252 x H 80 mm.

Weitere Details:

Solides ABS-Gehäuse

ShockProtect-Überlastschutz

Kalibriergewicht HandiCal-

Stückzählung, Prozentwägung und Summierung

USB 1/0 und RS-232 Schnittstellen

Wägeeinheiten: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T

Kapazitäten: 120 g, 150 g, 300 g, 600 g, 1 kg, 1,5 kg, 2,2 kg, 3 kg, 6 kg

Masse: B 174 x T 252 x H 80 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Tiefe Wägeplattform:
120 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
RS-232
Tiefe:
252 mm
Typ:
Präzisionswaagen
Breite Wägeplattform:
120 mm
Höhe:
80 mm
Wägebereich max.:
0,3 kg
Breite:
174 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb/interner Akku
Teilung/Ablesegenauigkeit:
0,01 g
Weitere Suchbegriffe: 154088, 154088-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 234,93*
€ 279,16*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 236,81*
€ 281,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.