Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult, breite Ausführung, ohne Zwischenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154410
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     09-5070 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448510425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Ob im Betrieb, Lager, Versand oder in der Werkstatt '“ die mobilen, sehr robusten Stehpulte bieten Ihnen einen ergonomisch durchdachten, flexiblen Schreibplatz.

  • Schreib-/Stehpult aus massiv verleimtem Buchenholz mit aufklappbarem Deckel und Bleistiftablage, lackiert
  • Gestell aus stabilem Stahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
  • Pulverbeschichtung in der Farbe RAL 5010, Enzianblau
  • 4 x Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, Rad-Ø 125 mm, Gehäuse verzinkt, 2 x Lenkrollen mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
  • Ablagefläche mit 3-seitigem Abrollrand 20 mm hoch
  • Ablagefläche aus massiv verleimtem Buchenholz, lackiert
  • Tragkraft: 100 kg
  • Pultmass innen: B 480 x T 605 x H 260 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Zerlegt
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
4 Stk
Ausführung Lenkrollen:
2 x Feststellbremse
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Tragkraft:
100 kg
Höhe:
1240 mm
Gewicht:
49 kg
Material Räder:
Vollgummi
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
605 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, 154410, 154410-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,63*
€ 656,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 591,84*
€ 670,49*
Frei Haus
ab € 716,83*
€ 783,51*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 891,96*
€ 944,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,49*
€ 797,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,00*
€ 756,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,05*
€ 723,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,84*
€ 704,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.