Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Werkbankwagen mit Schrank, 2 x Lochmodulplatte, 1250x700x1990mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154421
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306L2 RAL 5010/7035 ENZIANBLAU/
EAN/GTIN:
     4250448510494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Werkstattwagen
  • Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Masse Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm
  • Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Tragkraft: 500 kg
  • mit 2 Lochmodulplatten Masse Modulplatte: B 1000 x 1040 (2 x Module a 350 mm H)
  • Aussenmasse: B 1250 x T 700 x H 1990 mm
Weitere Informationen:
Griff:
Schiebegriff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Anzahl Abteile:
1 Stk
Breite Unterbau:
1250.0 mm
Klappbar:
Nein
Fachbodenbreite:
500 mm
Höhe:
1990 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Ja
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
35 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Fachbodentiefe:
670 mm
Farbe Gestell:
enzianblau RAL 5010
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
Tiefe:
700 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Winkelstahl
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
99,5 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
Kastenform
Anzahl Lenkrollen:
2 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
50 mm
Bodenausgleich:
Nein
Anzahl Bockrollen:
2 Stk
Breite Bockrollen:
50 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte Buche
Anzahl Lochplatten:
2 Stk.
Breite Arbeitsplatte:
1150 mm
Anzahl Tragsäulen:
2 Stk.
Farbe:
Lichtgrau; enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
520 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
Farbe Räder:
blaugrau
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Tiefe Unterbau:
700.0 mm
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Breite:
1250 mm
Anzahl Fächer:
3 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkzeugwagen ral5010, werkstattwagen, tischwagen tragl. 500kg, 154421, 154421-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,13*
€ 871,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 804,84*
€ 907,92*
18 Tage
21
Frei Haus
ab € 848,38*
€ 959,22*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 852,66*
€ 1.030,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,12*
€ 1.039,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,92*
€ 1.080,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,13*
€ 1.061,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,41*
€ 1.001,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,26*
€ 974,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,84*
€ 957,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
880052
ab € 92,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.