Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschale T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155052
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ET-MS-T4
EAN/GTIN:
     4040376925534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
Materialschale Bürorollcontainer
  • B 365 x T 230 x H 45 mm
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
T4
Höhe:
45 mm
Tiefe:
230 mm
Breite:
365 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,20*
€ 25,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 34,98*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 35,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 35,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.