Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbauten, für Werkbankbreite 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155093
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     SAE-KM01-0750.10
EAN/GTIN:
     4040376141477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
  • Montage durch Verschrauben auf der Arbeitsplatte
  • System-Stützenpaar 2 x 900 mm
  • Metallablage '“ neigbar '“ Tiefe 300 mm
  • Etagenbord, Tiefe 300 mm, Lochplatte, Höhe 450 mm, mit Halteschiene
  • Breite: 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: 155093, 155093-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 544,29*
€ 632,97*
Frei Haus
ab € 618,51*
€ 712,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,97*
€ 753,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,08*
€ 746,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,89*
€ 728,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,09*
€ 703,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,29*
€ 647,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.