Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbauten, für Werkbankbreite 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155095
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     SAE-KM01-1250.10
EAN/GTIN:
     4040376141491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
  • Montage durch Verschrauben auf der Arbeitsplatte
  • System-Stützenpaar 2 x 900 mm
  • Metallablage '“ neigbar '“ Tiefe 300 mm
  • Etagenbord, Tiefe 300 mm, Lochplatte, Höhe 450 mm, mit Halteschiene
  • Breite: 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: 155095, 155095-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 561,59*
€ 650,31*
Frei Haus
ab € 687,14*
€ 779,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,31*
€ 773,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,53*
€ 764,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,40*
€ 752,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,84*
€ 728,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,59*
€ 668,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.