| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-155232 Herst.-Nr.: 10514 EAN/GTIN: 895142105146 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Slice Mini Cutter weist eine Klingenlänge von 4,1 cm bei einem Gewicht von 35 Gramm auf. Ein automatischer Einzug der Klinge garantiert Ihre Sicherheit bei der Arbeit mit dem Slice Mini Cutter. Der Slice Mini Cutter aus dem Schäfer Shop verfügt über einen automatischen Klingenrückzug mit austauschbarer Keramik Sicherheitsklinge. Der Slice Mini Cutter weist eine handliche Klinge auf und beinhaltet einen integrierten Magneten. Der patentierte Griff mit gummiertem Schieberegel begrenzt die freiliegende Keramik Klinge, um Ihr Verletzungsrisiko weiter zu verringern. Dabei fährt die patentierte High-Tech doppelseitige Slice Keramik Klinge des Slice Mini Cutters beim Loslassen des Schieberiegels automatisch in das Gehäuse zurück. Die Klingen des Mini Schneiders bleiben im Vergleich zu herkömmlichen Stahlklingen zehnmal länger scharf. Sie sind nicht leitfähig, rostfrei, reagieren nicht auf Chemikalien und sind antimagnetisch. Weitere Details: - Automatischer Einzug der Klinge für zusätzliche Sicherheit
- Inklusive einer doppelseitigen Keramik Klinge
- Bleibt 10x länger scharf als eine Stahlklinge
- Einfacher Klingenwechsel ohne Zusatzgeräte
- Nicht leitfähige, antimagnetische Klinge
- Rostfreie Klinge, die nicht auf Chemikalien reagiert
- Der perfekte Mini Schneider in handlicher Grösse
- Weniger Klingenwechsel = weniger Kosten und geringere Verletzungsgefahr
- Farbe: Anthrazit
- Klingenlänge: 4,1 cm
- Masse: L 165 x B 20 x H 20 mm
- Gewicht : 35 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | TÜV/GS-geprüft: | Nein | Sicherheitsmesser: | Ja | Lieferumfang: | null | Material Gehäuse: | Kunststoff | Ersatzklingen inkl.: | Ja | Gewicht (g): | 35 | Material: | Keramik | Höhe: | 20 mm | Breite: | 20 mm | Länge: | 165 mm | Klingenbreite: | 06. Mai mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, kartonmesser linkshänder, 155232, 155232-SW81, Ringo Kombimesser, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 6,41* | € 9,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 9,86* | € 10,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,95* | € 11,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 8,44* | € 12,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,99* | € 21,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|