Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Utensilio System Flex, 1000 x 200 mm, mit Trägerarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155382
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73312600
EAN/GTIN:
     4030177058807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch

Das Utensilio für das Packtisch System Felx von Hüdig+Rocholz wird zwischen zwei Anbauprofilen mit einer lichten Weite von 1000 mm direkt in die Systemlochung eingehängt. Dann bietet das Utensilio aufgeräumten Platz für Kleberollen, Kleinteile, Etikettenrollen etc.
Wir liefern das Utensilio in der Breite von einem Meter mit den passenden Trägerarmen und vier Fachteilern. Damit lässt sich das Utensilio an den HR-Profilen des Packtischs System Flex von Hüdig+Rocholz einfach auf Wunschhöhe einhängen und variabel teilen.
Praktisch erweist sich auch, dass sich das Utensilien in Winkeln von 0-°, 10-° oder 20-° neigen lässt. So gestaltet sich der Zugriff auf die Arbeitsutensilien im Kleinteilefach noch komfortabler. Insgesamt unterstützt das Utensilio effiziente Arbeitsabläufe am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz erheblich.
Passend in Material, Farbe und Design ist das Utensilio die praktische Ergänzung für den Packtisch System Flex und ordnet sich nahtlos in die Gestaltung des Arbeitsplatzes ein.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe Utensilio: Weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Trägerarme: Rubinrot RAL 3003
  • Inklusive Trägerarme
  • Mit vier Fachteilern
  • Zur Selbstmontage
  • Masse: B 1000 x T 200 mm
  • Gewicht: 3,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; rubinrot RAL 3003
System:
Flex
Breite:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
5
€ 7,90*
ab € 87,27*
€ 109,92*
Lager 224
unbekannt
€ 4,95*
ab € 98,40*
€ 124,51*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 143,32*
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 149,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.