Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Achssatz für Packtisch System Flex, für Tischbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155385
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73313200
EAN/GTIN:
     4030177058968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch

Zur Ergänzung des Packtisches System Flex von Hüdig+Rocholz bieten wir den kompletten Achssatz zur Selbstmontage an. Für Tischbreiten von 1600 und 2000 mm vorgesehen kann das Achsrohr mit einem Durchmesser von 32 mm Rollen aufnehmen.
Der Achssatz System Flex besteht aus einem Achsrohr, zwei Konen und vier Klemmringen. Damit lässt sich der Achssatz schnell und sicher am Rahmengestell des Packtisches mit einer Tischbreite von 1600 und 1800 mm montieren. Die hochwertige Qualität aus Stahl und Kunststoff sichert den komfortablen Einsatz bei einer langen Lebensdauer. Im Handling zeichnet sich der Achssatz durch ein einfaches Einhängen des Achsrohres inklusive Rolle und durch leichtlaufende Eigenschaften aus.
Gemeinsam mit der optionalen Anbau-Schneidvorrichtung lassen sich so funktional geschlossene Systeme für effektives Arbeiten im Versand zusammenstellen.
Wir liefern den kompletten Achssatz für Tischbreiten von 2000 mm mit Achsrohr, 2 Konen und vier Klemmringen für eine einfache und sichere Montage am Gestell des Packtisches System Flex von Hüdig+Rocholz.
Technische Details:

  • Material: Stahl/Kunststoff
  • Farbe: Weissaluminium RAL 9006
  • Achsrohr Durchmesser 32 mm
  • Zur Selbstmontage am Gestell des Packtisches
  • Lieferumfang: 1 VE = 1 Achsrohr, 2 Konen, 4 Klemmringe
  • Masse: für Packtisch System Flex 2000 mm Breite
  • Gewicht: 5,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Weissaluminium RAL 9006
Masse:
1600 mm
System:
Flex
Höhe:
32 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Breite:
32 mm
Material Gestell:
Stahl; Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 155385, 155385-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
25
€ 7,90*
ab € 86,05*
€ 109,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,32*
€ 129,59*
22 Tage
19
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 140,75*
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 147,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.