Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SSI Schäfer LF 110M, Polypropylen, L 92 x B 100 x H 50 mm, 0,26 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155605
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1142044
EAN/GTIN:
     4052941743139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Den Sichtlagerkasten 14/7-6M für Kleinteile aller Art liefern wir Ihnen mit einer praktischen Trennwand in der Mitte. Er besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und kann 0,26 Liter aufnehmen.

Ideal für kleinteiliges Zubehör wie Muttern, Schrauben oder Nägel '“ im Lagerkasten SSI Schäfer LF 110M können Sie Kleinteile übersichtlich aufbewahren und jederzeit wiederfinden. Der Sichtlagerkasten eignet sich auch für grosse Sortimente: Dank des Stapelrands können Sie mehrere Lagersichtkästen dieses Typs sicher übereinanderstapeln.

Die Sichtlagerbox ist aus robustem Polypropylen gefertigt. Dieser Kunststoff hält Temperaturen zwischen -20-°C bis +100-°C problemlos stand, ohne sich zu verziehen. Ebenso haben die meisten Säuren, Öle und Laugen keinen Einfluss auf die Materialstruktur des Polypropylens. Somit können sie das Modell auch in stark beanspruchten Zonen wie Werkstätten oder Lagerhallen verwenden.

Ein weiterer Vorteil: Die glatten Innenwände lassen sich besonders gut und schnell reinigen. Auf Förderstrecken verhält sich der Kasten zudem geräuschdämpfend.

Material:

  • Aus formstabilem, robusten Polypropylen (PP) hergestellt
  • Widerstandsfähig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Von -20-°C bis +100-°C temperaturbeständig

Ausführung:

  • Mit Etikettenfeld, Griffmulde und Zwischenwand
  • In unterschiedlichen Farben verfügbar
  • Inhalt: 0,26 l
  • Traglast: 1 kg
  • Aussenmasse: L 92 x B 100 x H 50 mm
  • Innenmasse: je Fach: L 63 x B 44 x H 43 mm

Einsatzzweck:

  • Passt in alle gängigen Regalsysteme
  • Dämpft Geräusche auf Förderstrecken
  • Für Kommissionierung, Lager, Werkstatt und Transport

Weitere Details:

  • Passende Etiketten optional
  • Hergestellt von SSI Schäfer in Deutschland
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Vorderseite
Grundmasse L x B:
92 x 102 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
43
Höhe:
51 mm
Inhalt:
0,26 l
Länge:
92 mm
Nuten für Zwischenwände:
Nein
Farbe:
blau
Ausführung:
null
Innenbreite:
91 mm
Modell:
LF 110M
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
65 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
44 mm
Traglast:
1 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.042 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, esd lagerbehälter, lagersichtboxen blau, 155605, 155605-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.