Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LF 221, ESD-leitfähig, schwarz, Aussenmasse L 234 x B 150 x H 122 mm, Inhalt 2,7 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155624
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     91288
EAN/GTIN:
     4052941743375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Diese Sichtlagerkästen der Serie LF aus PP-Kunststoff sind ESD-leitfähig und erhöhen damit die Sicherheit in Ihrem Betrieb. Sie erhalten diesen Kasten mit einem Inhalt von 2,7 l.

Elektronische Bauteile und Geräte stellen besondere Anforderungen an die Lagerung. Mit den ESD-leitfähigen Sichtlagerkästen der Serie LF bieten wir Ihnen eine sichere Lösung, bei der die statische Aufladung etwa durch ständige Reibung verhindert wird. Der spezifische Oberflächenwiderstand nach DIN Norm EN 61340 des Materials beträgt ge, 1 x 10 Ω und lt, 1 x 105 Ω. Dieser sorgt dafür, dass elektrische Ladung sofort abfliesst.

Darüber hinaus ist das robuste Polypropylen unempfindlich gegen die meisten Säuren, Laugen und öle. Sie können diese Boxen sicher stapeln und gewinnen so viel Platz im Lager, in der Werkstatt oder bei der Kommissionierung.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PPL3) hergestellt
  • ESD-leitfähig
  • Spezifischer Oberflächenwiderstand ge, 1 x 10 Ω und lt, 1 x 105 Ω
  • Unempfindlich gegen die meisten Säuren, Laugen und öle
  • Formstabil und robust
  • Bei -20C bis +100C temperaturbeständig

Ausführung:

  • Mit Stapelnocken, Etikettenhalter und Griffmulde
  • Je nach Ausführung auch mit Nuten für Zwischenwände oder Aufnahme für Kombischeibe
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Farbe: Schwarz
  • Verschiedene Grössenmodelle: LF 110, LF 211, LF 221, LF 321, LF 322, LF 531 und LF 532
  • Inhalt: 2,7 l
  • Traglast: 10 kg
  • Aussenmasse: L 234 x B 150 x H 122 mm
  • Innenmasse: L 190 x B 125 x H 110 mm

Einsatzzweck:

  • Für den Transport und die Lagerung elektronischer Bauteile und Geräte
  • Einsatz gemäss DIN Norm EN 61340
  • Vermeidung von Reibungselektrizität
  • Optimale Abschirmung elektrostatischer Entladung
  • Schutz von Werkteilen und Geräten durch kontrollierte Ableitung

Weitere Details:

  • Optional: Etiketten
  • Made in Germany by SSI Schäfer
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Vorderseite
Grundmasse L x B:
234 x 150 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
111
Höhe:
122 mm
Inhalt:
2,7 l
Länge:
234 mm
Nuten für Zwischenwände:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Aufnahme für Combischeibe
Innenbreite:
125 mm
Aussenmasse L x B x H:
234 x 150 x 122 mm
Aussenmasse L x B x H, Liter:
234 x 150 x 122, 2,7 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Modell:
LF 221
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
190 mm
Innenmasse L x B x H:
234 x 150 x 122 mm
Innenhöhe:
110 mm
Traglast:
10 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Tragkraft:
10 kg
Gewicht:
0.28 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, schaefer group lagersichtbox, 155624, 155624-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.