Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid SuperStrong Heftklammern 66/8+ Electric, heftet bis 50 Blatt, 5.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155758
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24868000
EAN/GTIN:
     7313468680008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin

Super starke Heftklammern Rapid SuperStrong 66/8+ Electric für das Heften von bis zu 50 Blatt Papier. Geliefert werden die Rapid SuperStrong Heftklammern in einer Schachtel zu 5.000 Stück.
Die Heftklammern Rapid SuperStrong 66/8+ bestehen aus starkem Draht mit scharfen Enden. Dadurch bieten die SuperStrongHeftklammern beste Heftleistung und sorgen für bestes Durchdringen des Papiers. Markiert mit einem roten Symbol ist schnell ersichtlich, dass es sich um SuperStrong Heftklammern handelt. Geliefert werden 5.000 Stück mit einer Schenkellänge 8,5 mm in einer Schachtel.
Weitere Details:

  • Zum Heften von bis zu 50 Blatt (80 g/m-²)
  • Rotes Symbol zur Hervorhebung der Kategorie SUPER STRONG
  • Verzinkter extra starker Draht für beste Heftleistung
  • Scharfe Enden für beste Durchdringung des Papiers
  • Schenkellänge: 8,5 mm
  • 5.000 Stück in Schachtel
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Stück pro Paket:
5000
Heftleistung:
50 Blatt
Material:
Stahl, verzinkt
Typ Heftklammern:
66/8
Breite:
08. Mai mm
Länge:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, 155758, 155758-SW81, Heftklammern, Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner, Büro), Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner), Klammeraffe, Entklammerer (Büro), Heftklammer-Entferner (Büro), Klammeraffe (Büro)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 9,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,40*
€ 9,31*
2 Tage
36
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,10*
€ 9,49*
9 Tage
21
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,41*
€ 9,92*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24868200
ab € 6,99*
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,67*
Zubehör
Rapid
21808300
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.