Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 6 mm starkes Birkensperrholz, L 580 x B 380 x H 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155772
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550204
EAN/GTIN:
     4056705502048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
Holzkiste

Die praktische Holzfaltkiste aus 6 mm starken Birkensperrholz ist die optimale Alternative zu Vollholzverpackungen.
Die hochwertige Holzfaltkiste besteht aus 6 mm starkem Birkensperrholz und ist ohne Behandlung weltweit einsetzbar. Durch ein kinderleichtes Verriegelungssystem ist die Montagezeit sehr einfach. Hierfür werden keine weiteren Nägel oder Schrauben benötigt. Bis zu 50 % an Gewicht lässt sich gegenüber der Vollholzverpackungen einsparen, zudem spart das Holz Lager- und Retourekosten. Die Faltkiste ist für den Land- und Schienentransport, wie auch für die See- und Luftfracht zugelassen. Für Gefahrengüter gibt es spezielle UNI I, II, III Zulassungen, die auf Anfrage erhältlich sind. Die Holzfaltkiste ist fahrbar, hat einen Deckel und wird in 3 zerlegten Teilen angeliefert.
Weitere Details:

  • Ohne Behandlung weltweit einsetzbar
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel oder Schrauben
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Auch auf Anfrage mit UN I, II, III Zulassung für Gefahrgüter erhältlich
  • Zerlegte Anlieferung in 3 Teilen
  • Stabiles, 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Fahrbar
  • Mit Deckel
  • Boden- und Wandkonstruktion geschlossen
  • Recyclingfähig
  • Farbe: natur
  • Kufe separat bestellbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Holz
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Nein
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
1 Jahre
Aussenhöhe:
380 mm
Stapelbar:
Ja
Bauart:
Behälter
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Ja
Höhe:
380 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Länge:
580 mm
Farbe:
natur
Fahrbar:
Ja
Masse L x B x H:
580 x 380 x 380 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
580 mm
Aussenbreite:
380 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Sperrholz Birke
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
6.180 kg
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste 580x380x380, holzfaltkiste, transpak gmbh holzfaltkiste, 155772, 155772-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.