Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, 6 mm starkes Birkensperrholz, L 380 x B 280 x H 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155773
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550202
EAN/GTIN:
     4056705502024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
Holzkiste

Die praktische Holzfaltkiste aus 6 mm starken Birkensperrholz ist die optimale Alternative zu Vollholzverpackungen.
Die hochwertige Holzfaltkiste besteht aus 6 mm starkem Birkensperrholz und ist ohne Behandlung weltweit einsetzbar. Durch ein kinderleichtes Verriegelungssystem ist die Montagezeit sehr einfach. Hierfür werden keine weiteren Nägel oder Schrauben benötigt. Bis zu 50 % an Gewicht lässt sich gegenüber der Vollholzverpackungen einsparen, zudem spart das Holz Lager- und Retourekosten. Die Faltkiste ist für den Land- und Schienentransport, wie auch für die See- und Luftfracht zugelassen. Für Gefahrengüter gibt es spezielle UNI I, II, III Zulassungen, die auf Anfrage erhältlich sind. Die Holzfaltkiste ist fahrbar, hat einen Deckel und wird in 3 zerlegten Teilen angeliefert.
Weitere Details:

  • Ohne Behandlung weltweit einsetzbar
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel oder Schrauben
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Spart Lager- und Retourenkosten
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Auch auf Anfrage mit UN I, II, III Zulassung für Gefahrgüter erhältlich
  • Zerlegte Anlieferung in 3 Teilen
  • Stabiles, 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Fahrbar
  • Mit Deckel
  • Boden- und Wandkonstruktion geschlossen
  • Recyclingfähig
  • Farbe: natur
  • Kufe separat bestellbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Holz
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Nein
Rollenbahngeeignet:
Nein
Garantie:
1 Jahre
Aussenhöhe:
250 mm
Stapelbar:
Ja
Bauart:
Behälter
Lebensmittelecht:
Nein
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Ja
Höhe:
250 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Länge:
380 mm
Farbe:
natur
Fahrbar:
Ja
Masse L x B x H:
380 x 280 x 250 mm
Deckel:
Ja
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
380 mm
Aussenbreite:
280 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Sperrholz Birke
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
3.190 kg
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: transpak gmbh holzfaltkiste, holzfaltkiste, 155773, 155773-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.