Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Ergo, Elektro-Hydraulik, Platte Multiplex, 2500 x 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156634
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU9645.7035
EAN/GTIN:
     4045916462364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Hub-Arbeitstisch
Lift-Arbeitstisch

Der Arbeitstisch Universal Ergo hat eine Elektro-Hydraulik und ist mit bis zu 450 kg belastbar. Die Breite und die Tiefe sowie die Tischplatte des Arbeitstisches Universal Ergo wählen Sie individuell.

Dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells, bestehend aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen 60 mm hohen Zargen, ist der Arbeitstisch Universal Ergo besonders stabil und langlebig. Der Grundarbeitstisch ist ausgestattet mit einer Elektro-Hydraulik. Diese ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung des Arbeitstisches Universal Ergo mit 4 Hubzylindern. Der kräftige Elektromotor hat eine 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Die Memory-Funktion erlaubt dabei das Speichern von 4 Zwischenpositionen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 100 mm per 10 Sekunden. Der Arbeitstisch Universal Ergo wird mit einer Netz-Anschluss-Leitung von 3 Metern, 230 V und passendem EU-Stecker ausgeliefert. Auch ist der Arbeitstisch bei Lieferung bereits montiert und kann entsprechend sofort zum Einsatz gebracht werden. Der Arbeitstisch Universal Ergo trägt bei gleichmässiger Lastverteilung ein Gewicht von bis zu 450 kg. Der Arbeitstisch ist mit einer Breite von 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm oder 2500 mm lieferbar. Dabei wählen Sie zwischen einer Tiefe von 800 oder 1000 mm. Auch stehen Ihnen 4 unterschiedliche Tischplatten zur Auswahl.

Weitere Details:

Ausführung Tischplatte Melamin:

Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur

Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei.

Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen.

Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

Ausführung Tischplatte Kunststoff:

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen.

Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei.

Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Ausführung Tischplatte Multiplex:

Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III.

Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt.

Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefasst.

Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.

Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
elektrisch
Höhe min.:
722 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Breite x Tiefe:
2500 x 800 mm
Material Arbeitsplatte:
Multiplexplatte
Tragkraft:
450 kg
System:
Universal Ergo
Höhe:
1002 mm
Gewicht:
74.270 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Multiplex, natur
Breite Arbeitsplatte:
2500 mm
Höhe max.:
1002 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, 156634, 156634-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.260,58*
€ 2.442,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.408,52*
€ 2.579,08*
Frei Haus
ab € 2.755,60*
€ 2.923,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.442,57*
€ 2.906,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,40*
€ 2.868,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.313,87*
€ 2.753,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.281,69*
€ 2.715,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,58*
€ 2.690,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuflex
ZB3853.9006
€ 407,16*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.7016
€ 408,71*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.5007
€ 411,05*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.5012
€ 407,16*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.6011
€ 409,10*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.2001
€ 407,16*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.3003
€ 407,94*
Zubehör
Manuflex
ZB3853.5021
€ 411,05*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.9006
€ 407,94*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.7016
€ 407,16*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.5007
€ 407,16*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.5012
€ 407,55*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.6011
€ 411,05*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.2001
€ 414,05*
Zubehör
Manuflex
ZB3863.3003
€ 407,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.