Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende, f. Arbeitstische Universal Spezial/Ergo, f. Tiefe 800 mm, B 592 x H 628, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156654
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3340.7035
EAN/GTIN:
     4045916117493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schreibtischseitenblende
Seitenblende Schreibtisch

Diese Seitenblende ist zur Anbringung an den Arbeitstischen der Serien Universal Spezial und Ergo mit einer Tischtiefe von 800 mm geeignet. Dabei hat die Seitenblende eine Breite von 592 und eine Höhe von 628 mm.
Die Seitenblende ist speziell für die Arbeitstische Universal Spezial und Ergo geeignet. Die Seitenblende kann bei einer Tischtiefe von 800 mm sowohl rechts wie auch links am Fussrahmen des Arbeitstisches angebracht werden und bietet nicht nur ästhetische Vorteile, sondern auch praktische. Denn dank seiner Lochrasterung von 38 mm lassen sich an der Seitenblende auch Flaschen- oder Lappenhalter platzieren und auch Werkzeuge. Die Seitenblende ist hochwertig pulverbeschichtet und 4 mm tief. Sie hat eine Breite von 592 mm und eine Höhe von 628 mm.
Weitere Details:

  • Seitenblende für Arbeitstische Universal Spezial und Ergo mit einer Tischtiefe von 800 mm
  • Lochrasterung 38 mm
  • Zur Anbringung links und rechts am Fussrahmen des Arbeitstisches geeignet
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Zur Anbringung von Flaschen- oder Lappenhaltern oder Werkzeugen
  • Masse: B 592 x H 628 x T 4 mm
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
628 mm
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Gewicht:
4.450 kg
Höhe max.:
628 mm
Tiefe:
4 mm
Breite:
592 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, arbeitstisch manuflex, seitenblende, arbeitstisch 1,20x0,80 m, 156654, 156654-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,68*
€ 72,34*
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 86,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.