Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller für Bündelstretchfolie, Länge 140 mm, Durchmesser 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156974
Herst.-Nr.:
     107328 BLAU
EAN/GTIN:
     4260616670035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät

Der Abroller für Bündelstretchfolie ist in seiner Handhabung handlich und kompakt. Er ist als optimales Zubehör für Bündelstretchfolie mit einer Kernlänge von 140 mm und einem Kerndurchmesser von 38 mm konzipiert. Der Abroller für Bündelstretchfolie besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist in der Farbe Blau erhältlich. Der Abroller für Bündelstretchfolie verfügt über eine Länge von 260 mm und eine Breite von 40 mm. Die Folie ist im Lieferumfang nicht enthalten. Bei Bedarf können Sie diese gesondert im Schäfer Shop bestellen.


Weitere Details:

  • Handlich und kompakt
  • Kernlänge: 140 mm
  • Kerndurchmesser: 38 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Blau
  • Masse: L 260 x B 40 mm
  • Lieferung ohne Folie
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geeignet für Rollenbreite:
100 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 156974, 156974-SW81, Stretchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Verpackungsmaterial, Palettenstretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.