Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank-Schubladenschrank SB 5802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157009
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845110423111
EAN/GTIN:
     4051273767639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
157009
157009-SW81
Werkbank Zubehör
Werkbank

Solide aus Stahlblech gebaut, schafft dieser praktische Helfer im Handumdrehen Ordnung am Arbeitsplatz. Alle Schubladen sind voll ausziehbar. Ein Zentralverschluss bietet Sicherheit gegen ungewollte Zugriffe.

  • Schubladen-Innenmasse: B 459 x T 459 mm, Nutzhöhe 700 mm
  • Schubladen-Tragkraft: 80 kg
  • Bestückung: 2 Schubladen 75 mm Blendenhöhe, 4 Schubladen 100 mm Blendenhöhe, 1 Schublade 150 mm Blendenhöhe
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)/Blau (RAL 5010)
  • Gehäusemasse: B 564 x T 572 x H 800 mm
  • Gewicht: ca. 68 kg
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
2 x 75, 4 x 100, 1 x 150 mm
Zentralverriegelung:
ja
Griff:
Griffleiste
Anzahl Schlösser:
1
Tiefe:
572 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladentiefe innen:
459 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Anzahl Schubladen:
7
System:
Modul-Werkbank
Schubladenbreite innen:
459 mm
Höhe:
800 mm
Auszug:
Vollauszug
Breite:
564 mm
Traglast Schublade:
80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.023,03*
€ 1.156,53*
Frei Haus
ab € 1.202,47*
€ 1.352,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,53*
€ 1.376,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,04*
€ 1.373,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,19*
€ 1.315,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,06*
€ 1.273,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,03*
€ 1.217,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.