Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterteilungen, 2 Zwischenstege/6 Trennwände, 100mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157022
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845800177000
EAN/GTIN:
     4051273630094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Blendenhöhe: 50 mm, Trennblech-Höhe 25 mm
  • Blendenhöhe: 75 mm, Trennblech-Höhe 50 mm
  • Blendenhöhe: 100 mm, Trennblech-Höhe 75 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schäfer shop schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, 157022, 157022-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Schubladenunterteilung, Schublade, Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 23,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,45*
€ 39,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,95*
€ 39,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,94*
€ 36,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,73*
€ 35,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,77*
€ 34,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,47*
€ 27,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.