Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Fachboden, für Schiebetürenschränke B 1200 x T 400 mm, aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157032
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     SPS_04_A_P_P1_71
EAN/GTIN:
     4250510928394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden

Den Ersatz-Fachboden erhalten Sie in zwei Grössen für Schiebetürenschränke mit einer Tiefe von 400 mm und einer Breite von 950 oder 1200 mm. Der Ersatz-Fachboden ist aus Stahl hergestellt.
Dieser Ersatz-Fachboden ist geeignet für einen Einsatz in Schiebetürenschränken mit einer Breite von 950 mm oder 1200 mm und einer Tiefe von 400 mm. Den Ersatz-Fachboden erhalten Sie in zwei Grössen entsprechend Ihres Schiebetürenschrankes. Dabei ist der Ersatz-Fachboden aus Stahl gefertigt, in Lichtgrau gehalten und bietet bei gleichmässig verteilter Last eine Tragkraft von 60 kg. Der Ersatz-Fachboden hat in beiden Grössen-Varianten eine Höhe von 22 mm.
Weitere Details:

  • Geeignet für den Einsatz in Schiebetürenschränke der Breite 950 mm oder 1200 mm mit einer Tiefe von 400 mm
  • Aus Stahl
  • Farbe: lichtgrau RAL 7035
  • Höhe des Ersatz-Fachbodens: 22 mm
  • Traglast: max. 60 kg
  • Masse: wahlweise B 1193 x T 335 oder B 943 x T 335 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Masse B x T x H:
1193 x 335 x 22 mm
Material:
Stahl
Höhe:
22 mm
Traglast Fachboden:
60 kg
Gewicht:
3.449 kg
Tiefe:
335 mm
Breite:
1193 mm
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, 157032, 157032-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 43,71*
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 43,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.