Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku, f. Akku-Umreifungsgerät BW-ECO, Li-Ion 14,4 V '“ 3,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157036
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17043
EAN/GTIN:
     4030198170434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku für Werkzeug

Dies ist ein Ersatzakku für das Akku-Umreifungsgerät BW-ECO. Der Ersatzakku ist eine Li-Ion 14,4 V '“ 3,0 Ah Batterie.
Dieser Ersatzakku passt zu dem Akku-Umreifungsgerät BW-ECO, den Sie ebenfalls im Schäfer Shop erhalten. Der Ersatzakku ist eine Li-Ion Batterie mit 14, V '“ 3,0 Ah. Der Ersatzakku für das Akku-Umreifungsgerät BW-ECO ist 95 mm lang, 65 mm breit und 70 mm tief.
Weitere Details:

  • Ersatzakku für Akku-Umreifungsgerät BW-ECO
  • Li-Ion 14,4 V '“ 3,0 Ah
  • Masse: L 95 x B 65 x T 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
BW-Eco
Tiefe:
70 mm
Breite:
65 mm
Länge:
95 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 174,28*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,77*
€ 174,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 155,64*
€ 189,75*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,19*
€ 200,28*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 200,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.