Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe LED Lightbar Matrix, besonders bruchfest, Leuchtdauer 40000 h, 3990 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157090
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     32044041
EAN/GTIN:
     4010477000492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
157090
157090-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Mit der Lampe LED-LightBar Matrix verfügen Sie über den optimalen Ersatz für Neonröhren. Die einzelnen Matrix-Modelle erfreuen mit einem exzellenten Lichtdesign, einer hohen Qualität und langen Leuchtdauer von 40.000 Stunden. Sie wurden eigens für den Einsatz in Lagerhallen, Werkstätten und Laboren konzipiert und leuchten Service-Arbeitsplätze und Reparaturwerkstätten punktgenau aus. Ein cleveres Befestigungskonzept ermöglicht die Kombination von bis zu fünf Leuchten, die Sie in Stufen zu 10-° verstellen können. Durch ihr sicheres Aluminiumgehäuse sind alle Modelle der LED-LightBar bruchfest und auch durch Schläge von Gabelstaplern nicht zu erschüttern. Das Modell Matrix ist 120 cm lang und in Schwarz ausgeführt.

Weitere Details:

LED-LightBar Matrix

Lebensdauer: 40 000 h

Besonders bruchfest

Schutzklasse: IP54

Material: Aluminium

Variante 1: Farbtemperatur 4000 k, 44 Watt, Nutzlichtstrom: 3990 lm, Effizienz: 90 lm/W, Masse: B 1200 x T 50 x H 50 mm, Gewicht: 2,25 kg

Variante 2: Farbtemperatur 6000 k, 44 Watt, Nutzlichtstrom: 4444 lm, Effizienz: 101 lm/W, Masse: B 1.200 x T 50 x H 50 mm, Gewicht 2,25 kg

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3990 lm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
LED
Höhe:
50 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
2,25 kg
Farbe Gestell:
schwarz
Höhe max.:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Breite:
1200 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 103,85*
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 124,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.