Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Vitrinenschrank, 1-türig, mit 4 Füssen, B 500 x T 400 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157140
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     F001F
EAN/GTIN:
     4260336541431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Lebensmittel und Medikamente haben einiges gemeinsam: Sie mögen es gerne hygienisch rein und sind gerne übersichtlich angeordnet. Deswegen fühlen sie sich in diesem Edelstahl-Vitrinenschrank auch so wohl.

Der eintürige Schrank in einer Breite von 500 mm bietet genügend Stauraum für Arbeitsutensilien oder Laborinstrumente. Aber auch Werkzeug oder Küchenutensilien lassen sich in diesem Schrank hervorragend aufbewahren.

Er ist aus einseitig gebürstetem Edelstahl gefertigt, dadurch besonders widerstandsfähig und langlebig sowie garantiert rostfrei und korrosionsbeständig. Die glatten Oberflächen können Sie leicht reinigen und desinfizieren.

Dank einem Zylinderschloss zu dem zwei Schlüssel mitgeliefert werden, ist der Inhalt des Schranks vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

Jeder der vier zum Schrank gehörigen Fachböden hat eine Traglast von 75 kg. Sie sind höhenverstellbar im Schrank anzuordnen.

Ausführung:

  • 1 mm starker Edelstahl
  • 4 Einlegeböden, höhenverstellbar
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Mit Flügeltüren aus Edelstahl
  • Mit 4 stabilen Füssen

Weitere Details:

  • Pflegeleicht, hygienefreundlich und lebensmittelfreundlich
  • Hitzebeständig, rostfrei und korrosionsbeständig
  • Material: Edelstahl
  • Masse: B 500 x T 400/500/600 x H 2000 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
2000 mm
Gewicht:
42 kg
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Vitrinen-Schrank, Vitrinenschrank, drehtürschrank 50cm breit, vitrinen schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, 157140, 157140-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 902,03*
€ 1.038,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.054,61*
€ 1.218,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,81*
€ 1.450,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,76*
€ 1.449,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,05*
€ 1.384,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,43*
€ 1.333,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,61*
€ 1.254,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.