Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsessel TEC 24/7 classic, Syncro--Tension, mit Armlehnen, Polster-Rückenlehne, wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157156
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     1959 ST T0 A207APO 081.030 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der komfortabel gepolsterte Drehsessel TEC 24/7 classic folgt dank Syncro--Tension den Bewegungen des Sitzenden. Dank seiner grossen Belastbarkeit ist der Drehsessel perfekt für den Dauereinsatz.

Wer viel am Schreibtisch arbeitet, weiss die Vorzüge einer komfortablen Sitzgelegenheit zu schätzen. Der Drehsessel TEC 24/7 classic mit bequemer Polsterung aus atmungsaktivem Komfortschaum und höhenverstellbarer Nackenstütze an der Rückenlehne sorgt den ganzen Arbeitstag über für entspanntes Sitzen. Die arretierbare Punkt-Synchronmechanik Syncro--Tension erlaubt entspanntes Zurücklehnen, wobei die Rückenlehne und die Sitzfläche den Bewegungen im richtigen Winkelverhältnis folgen. Dank der stufenlosen Einstellungen durch seitliche Federkraftverstellung passt sich das ergonomische Sitzmöbelstück an die Sitzhaltung verschiedener Nutzer an. Die Sitzhöhe ist durch die verstärkte Sicherheitsgasfeder stufenlos verstellbar zwischen 400 und 520 mm.

Das stabile Fusskreuz aus poliertem Aluminium-Druckguss ist standardmässig mit harten Rollen für weiche Böden ausgestattet, kann aber ohne Aufpreis auch mit weichen Rollen für harte Böden bezogen werden. Der Drehsessel eignet sich für Personen bis zu einem Körpergewicht von 150 kg. Die hohe Belastbarkeit macht den Drehstuhl besonders geeignet für die Dauernutzung, beispielsweise dort, wo in drei Schichten gearbeitet wird.

Erhältlich ist der Drehsessel TEC 24/7 classic in vier verschiedenen Farben, sodass sich der Bürostuhl optimal in die Arbeitsumgebung einfügt. Ein weiteres grosses Plus: Alle verarbeiteten Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar und die Kunststoffe sind sortenrein.

Armlehnen:

  • Multifunktionsarmlehnen (2F)
  • 100 mm höhenverstellbar
  • 60 mm tiefenverstellbar
  • Armauflagen aus Polyurethan (PU)
  • Armlehnenträger aus poliertem Aluminium

Rückenlehne:

  • Hohe Vollpolster-Rückenlehne
  • 150 mm höhenverstellbare Nackenstütze mit schwarzer Kunstleder-Polsterung
  • Rückenlehnen-Masse: B 500 x H 870 '“ 1020 mm
  • verstärkter Rückenlehnenstab, Dämpfung über Gasfeder

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Stufenlos arretierbare Punkt-Synchronmechanik Syncro--Tension
  • Stufenlose Einstellung durch seitliche Federkraftverstellung des Rückenlehnengegendrucks von ca. 50 bis 125 kg Körpergewicht
  • Rückenlehnenneigung: 86-° '“ 125-°
  • Flacher, ergonomisch geformter Komfortsitz
  • Atmungsaktiver Formschaum
  • Sitzneigung: bis -4-°
  • Sitzhöhenverstellung durch verstärkte Sicherheitsgasfeder
  • Sitzmasse: B 500 x T 380 x H 420 '“ 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzdauer: 24/7
  • Belastbar bis 150 kg
  • Griffergonomische Hebelgeneration mit selbsterklärenden Piktogrammen
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Standardmässig harte Rollen geeignet für Teppichböden, alternativ weiche Rollen für harte Böden
  • Bezugsstoffe: Trevira CS
  • Material Fusskreuz: polierter Aluminium-Druckguss
  • Farbe Gestell: Chromsilber, Schwarz
  • Erhältlich in verschiedenen Bezug-Farben
  • Gesamt-Masse: B 710 x T 710 x H 1270 '“ 1540 mm
  • Gewicht: 23,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
wasserblau
Sitzbreite:
500 mm
Rückenlehnenhöhe:
870 - 1020 mm
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
520 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
400 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz RAL 9011
Belastbarkeit:
125 kg
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und tiefenverstellbar
Armlehnenform:
T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335
Farbe Sitzfläche:
wasserblau
Sitztiefe:
380 mm
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin, ergonomischer bürostuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, 157156, 157156-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,99*
€ 1.223,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,99*
€ 1.216,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,08*
€ 1.165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,95*
€ 1.125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,58*
€ 1.069,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.