Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Tec profile IS 2011 AB, Synchronmechanik mit automat. Sitzneigeverst., o. Armlehnen, platingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157166
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     2011 AB T6 012.031 PLATINGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der moderne Arbeitsstuhl Tec profile IS 2011 arbeitet mit einer hochwertigen Synchronmechanik. Das Modell wird ohne Armlehnen geliefert und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Mit dem Arbeitsstuhl Tec profile IS 2011 erhalten Anwender im Büro eine bequeme Sitzgelegenheit für lange Arbeitstage. Der Stuhl ist mit einer leistungsfähigen Synchronmechanik ausgestattet: Der Stuhl folgt dabei den Bewegungen des Nutzers und passt sich diesen laufend an. Das trägt zu einer deutlichen Steigerung des Komforts und einer gesunden Sitzhaltung bei.

Bei diesem Modell lässt sich sogar der Rückenlehnengegendruck an die individuellen Wünsche anpassen. Der Stuhl verfügt über eine einfach zu bedienende Sitzhöhenverstellung und eine angenehme mittelhohe Rückenlehne. Zudem ist der Sitz beim Modell IS 2011 BS2 als Schiebesitz ausgeführt, der sich in der Tiefe verstellen lässt. So profitieren Nutzer mit verschiedenen Körpergrössen gleichermassen von diesem Stuhl.

Das Fusskreuz ist robust aus Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Glasfaserverstärkung. Der Stuhl ist mit Rollen erhältlich. Der Hersteller bietet diesen Stuhl in vier verschiedenen Bezug-Farben an.

Rückenlehne:

  • Mittelhohe Rückenlehne, gepolstert, mit Kunststoff-Aussenschale
  • 70 mm höhenverstellbar
  • Verjüngte Rückenlehne für optimale Schulterfreiheit
  • Sichtfenster abnehmbar (99,1 x 33,9 mm)
  • Rückenlehnen-Höhe: 550 '“ 620 mm
  • Rückenlehnen-Breite: 440 mm

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 'žSyncro-Activ-Balance- (AB)'œ, stufenlos arretierbar oder 'žBallpoint-Synchron-2 (BS2 NV T5)'œ, 5-fach arretierbar
  • Stufenlose Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen (für ca. 50 '“ 125 kg Körpergewicht) durch seitliche Federkraftverstellung
  • Schiebesitz, gepolstert
  • IS 2011 BS2: 50 mm / 60 mm Sitztiefenverstellung, 5-fach / 6-fach arretierbar
  • Sitzhöhenverstellung per Sicherheitsgasfeder
  • Sitz-Höhe: 440 '“ 600 mm (IS 2011 AB) oder 450 '“ 610 mm (IS 2011 BS2):
  • Sitz-Breite: 490 mm
  • Sitz-Tiefe (IS 2011 BS2): 360 '“ 410 mm

Weitere Details:

  • Fusskreuz Typ P (Ø 710 mm), Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt), graphitschwarz (RAL 9011)
  • Mit Rollen (Ø 50 mm)
  • In verschiedenen Bezug-Farben
  • Masse: L 710 x B 710 x H 990 '“ 12200 mm (IS 2011 AB) / H 1000 '“ 1230 mm (IS 2011 BS2)
  • Gewicht: IS 2011 AB 14,2 / IS 2011 BS2 14,7 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
platingrau
empfohlene Sitzzeit:
8 h
Sitzbreite:
490 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Rollen geeignet für:
Hartböden
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztiefenverstellung:
Ja
Kopfstütze:
Nein
Farbe Gestell:
graphit
Belastbarkeit:
125 kg
Garantie:
5 Jahre
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Polyester
Farbe Sitzfläche:
platingrau
Sitztiefe:
360 mm
Lordosenstütze:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
100-123 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, dauphin bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, dauphin arbeitsdrehstuhl, 157166, 157166-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,15*
€ 534,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.