| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157229 Herst.-Nr.: KIB-A10 EAN/GTIN: 4045761207684 |
| | |
|
| | |
| Die Ausstattung einer KERN-Waage mit einer WLAN-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Datenübertragung von Waage zu Druckern, PCs und sonstigen WLAN-fähigen Geräten wie Tablets, Laptops oder Smartphones etc. Auf diese Weise können Sie räumliche Trennungen und grössere Distanzen überbrücken und Wägedaten kabellos von einer oder mehreren Waagen bequem an ein WLAN-Gerät oder in ein Netzwerk übermitteln. Bitte beachten Sie, dass Ihre KERN-Waage nur bei Erstbestellung mit einer WLAN-Schnittstelle ausgestattet werden kann. Keine spätere Nachrüstung möglich! Weitere Details: WLAN-Schnittstelle zur drahtlosen Anbindung an Netzwerke und WLAN-fähige Geräte Bequeme Datenübertragung von Waage zu Druckern, PCs Tablets, Smartphones etc. Überbrückung räumlicher Trennungen Achtung: Spätere Nachrüstung nicht möglich! Geeignet für KERN-Waage: Plattformwaage KERN IOC Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | WLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 157229, 157229-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,70* | € 91,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,45* | € 99,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,66* | € 103,22* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,55* | € 103,98* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 133,66* | € 154,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 133,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|