Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz Treston, 2 Unterteiler und9 Mittelplatten, B 550 mm, für Serie 55 mit H 1500/2500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157263
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     873007-49 RAL7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763080366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Dieser 550 mm breite Schubladeneinsatz von Treston besteht aus epoxidpulverbeschichtetem, farblich in Hellgrau (RAL 7035) gehaltenem Stahl. Er ist das ideale Zubehör für den Schubladenblock der Serie 55 des Herstellers und wahlweise für die Ausführung mit einer Höhe von 1000 mm oder für die Variante mit einer Höhe von 1500/2500 mm erhältlich.

Der mit insgesamt 5 Jahren Garantie versehene Schubladeneinsatz von Treston ermöglicht es spielend einfach, verschiedene Kleinteile in ein und derselben Schublade sauber getrennt voneinander zu lagern. Hierfür ist er mit 2 Unterteilern sowie 9 Mittelplatten ausgestattet. Somit sorgen Sie für eine buchstäblich 'žaufgeräumte'œ Stimmung in der Schublade, was erheblich zu einer produktiven Arbeitsweise in der Werkstatt oder der Montagehalle beiträgt.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Schubladeneinsatz
  • Bestehend aus 2 Unterteilern und 9 Mittelplatten
  • Geeignet als Zubehör für den Schubladenblock der Serie 55 des Herstellers wahlweise in der Ausführung mit einer Höhe von 1000 mm oder in der Variante mit einer Höhe von 1500/2500 mm
  • Material: Stahl, epoxidpulverbeschichtet
  • Farbe: hellgrau (RAL7035)
  • Masse: jeweils B 550 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Höhe:
1500/2500 mm
Breite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, treston schubkasteneinsätze, schubkasteneinsatz, 157263, 157263-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,87*
€ 100,33*
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 122,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,33*
€ 119,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 98,79*
€ 117,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,22*
€ 113,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,58*
€ 107,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 76,87*
€ 91,48
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 76,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.