Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz Treston, 3 Unterteiler und12 Mittelplatten, B 700 mm, für Serie 70 mit H 1500/2500 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157269
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     873036-49 RAL7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763080557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Dieser Schubladeneinsatz von Treston besteht aus robustem, epoxidpulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Hellgrau (RAL 7035) und ist ideal für den Einsatz in den Schubladenblöcken der Serie 70 des Herstellers. Er ist wahlweise für die Variante mit einer Höhe von 750 mm, 1000 mm oder 1500/2500 mm erhältlich und besitzt jeweils die Masse von B 700 mm.

Der mit 5 Jahren Garantie versehene Schubladeneinsatz von Treston dient dazu, gleichermassen zügig wie zuverlässig Ordnung und Übersicht in den Schubladenfächern zu schaffen. Hierfür ist er mit 3 Unterteilern und 12 Mittelplatten ausgestattet.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Schubladeneinsatz
  • Bestehend aus 3 Unterteilern und 12 Mittelplatten
  • Geeignet als Zubehör für den Schubladenblock der Serie 70 des Herstellers wahlweise in der Ausführung mit einer Höhe von 750 mm, einer Höhe von 1000 mm oder in der Variante mit einer Höhe von 1500/2500 mm
  • Material: Stahl, epoxidpulverbeschichtet
  • Farbe: hellgrau (RAL 7035)
  • Masse: jeweils B 700 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Höhe:
1500/2500 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 157269, 157269-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 92,96*
€ 120,52*
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 145,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,52*
€ 143,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,87*
€ 141,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,04*
€ 135,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,57*
€ 126,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,96*
€ 110,62
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 92,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.