Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz Treston, 3 Unterteiler und10 Mittelplatten, B 900 mm, für Serie 90 mit H 1000 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157274
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     873055-49 RAL7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763080670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Dieser Schubladeneinsatz von Treston wurde aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Hellgrau (RAL 7035) gefertigt und ist mit 5 Jahren Garantie versehen. Er besitzt die Masse von B 900 mm und ist geeignet für die Schubladenblöcke der Serie 90 des Herstellers. Er ist wahlweise für die Ausführung mit einer Höhe von 750 mm, 1000 mm oder 1500/2500 mm erhältlich.

Der Schubladeneinsatz von Treston ermöglicht es Ihnen, zuverlässig Ordnung in den einzelnen Schubfächern zu schaffen. Hierfür ist er mit 3 Unterteilern sowie 10 Mittelplatten ausgestattet.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Schubladeneinsatz
  • Bestehend aus 3 Unterteilern und 10 Mittelplatten
  • Geeignet als Zubehör für den Schubladenblock der Serie 90 des Herstellers wahlweise in der Ausführung mit einer Höhe von 750 mm, einer Höhe von 1000 mm oder in der Variante mit einer Höhe von 1500/2500 mm
  • Material: Stahl, epoxidpulverbeschichtet
  • Farbe: hellgrau (RAL 7035)
  • Masse: jeweils B 900 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 157274, 157274-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 92,63*
€ 120,68*
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 147,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,68*
€ 143,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,40*
€ 143,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,08*
€ 134,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,65*
€ 126,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,63*
€ 110,23
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 92,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.