Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Vitrinenschrank, 2-türig, mit Sockel, B 1000 x T 600 x H 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157310
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     V006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank

Sie brauchen: Einen gutaussehenden Schrank, der höchsten hygienischen Ansprüchen entspricht Gefunden. Dieser Edelstahl-Vitrinenschrank vereint alle Eigenschaften, die Sie suchen: elegantes äusseres, hochwertige Verarbeitung und Hygienefreundlichkeit.

Egal ob in der Lebensmittelindustrie, in der Gastronomie, in der Arztpraxis oder als Design-Schrank im Büro oder auch der heimischen Küche: Dieser Schrank erfüllt Ihre Anforderungen an höchste Qualität und leichte Pflege.

Der Korpus ist aus 1 mm starkem Edelstahl, der einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet ist. Damit hat dieser Schrank keine scharfen Kanten und ist leicht mit feuchten Lappen, einfachen Haushaltsreinigern oder auch speziellem Desinfektionsmittel zu reinigen '“ je nach Anspruch.

Der Schrank verfügt über ein Fenster aus Acrylglas in 3 mm Stärke, damit Sie im Blick haben, was Sie darin aufbewahren. Er ist 1000 mm breit und 1950 mm hoch. Ein Zylinderschloss und zwei Schlüssel sorgen dafür, dass Sie auch Gegenstände im Schrank ablegen können, auf die nicht jeder zugreifen können soll.

Der Schrank wird mit vier Fachböden mit einer Traglast von jeweils 75 kg ausgeliefert. Dabei steht er auf einem stabilen Sockel.

Erweitern Sie Ihr Labor oder Ihre Werkstatt um diesen flexibel einsetzbaren Edelstahl-Flügeltürschrank!

Ausführung:

  • 1 mm starker Edelstahl
  • 4 Einlegeböden, höhenverstellbar
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Fenster aus Acrylglas, 3 mm stark
  • Mit Flügeltüren aus Glas und Edelstahl

Weitere Details:

  • Pflegeleicht, hygienefreundlich und lebensmittelfreundlich
  • Hitzebeständig, rostfrei und korrosionsbeständig
  • Material: Edelstahl
  • Masse: B 1000 x T 400/500/600 x H 1950 mm
  • Masse Fenster: B 300 x H 1600 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Edelstahl; Acrylglas
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Gewicht:
95 kg
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 157310, 157310-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.435,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.701,42*
€ 3.214,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,97*
€ 3.170,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,18*
€ 3.029,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,72*
€ 2.955,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.435,66*
€ 2.898,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.