Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Allrounder, o. Armlehnen, Permanentkontakt, m. Rollen, Kunstleder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157581
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9043-0551-3001
EAN/GTIN:
     4016849785202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der moderne Arbeitsdrehstuhl 'žAllrounder'œ ohne Armlehnen verfügt über eine hochwertige Permanentkontakt-Rückenlehne. Das Modell mit Rollen oder Gleitern ist mit verschiedenen Bezügen erhältlich.

Mit dem Arbeitsdrehstuhl 'žAllrounder'œ erhalten Sie für den Einsatz in der Produktionshalle oder der Werkstatt ein passendes Modell mit hohem Komfort. Dafür sorgt die hochwertige Permanentkontakt-Rückenlehne mit ihrer hohen Anpassbarkeit an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers.

Das Modell verzichtet auf Armlehnen, was am Arbeitsplatz einer grösstmöglichen Bewegungsfreiheit im Arm- und Schulterbereich dient. Der Sitz passt sich ergonomisch an und trägt damit zu einer gesunden und leistungsfördernden Sitzhaltung bei. Das verwendete Kunstleder ist in hohem Masse widerstandsfähig und trotzt fliegenden Funken ebenso wie Fett, Spänen und Schmutz. In Produktion, Lager und Werkstatt ist der Arbeitsdrehstuhl 'žAllrounder'œ daher eine hervorragende Wahl. Das Modell ist mit verschiedenen Bezügen aus schwarzem oder blauem Kunstleder oder aus schwarzem PU-Schaum verfügbar.

Rückenlehne:

  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze
  • Rückenlehnenhöhenverstellung
  • Rückenlehnenhöhe: 500 mm

Sitzeigenschaften und Mechanik:

  • Permanentkontakt
  • Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
  • Sitzneigungsverstellung
  • Sitzmasse: B 460 x T 470 mm
  • Sitzhöhe:
  • 450 '“ 620 mm (auf Rollen)
  • 580 '“ 840 mm (Hochstuhl mit Gleiter und Fussring)
  • 610 '“ 870 mm (Hochstuhl mit Sitz-Stopp-Rollen und Fussring)

Weitere Details:

  • Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen, mit Gleitern und verchromtem Fussring oder mit Sitz-Stopp-Rollen und verchromtem Fussring
  • Fussring höhenverstellbar für erhöhte Sitzposition
  • Ausführung ohne Armlehnen
  • 5-Stern-Fusskreuz aus robustem Kunststoff (schwarz)
  • Material Fussring: Aluminium, poliert
  • Bezug wahlweise aus Kunstleder (weich, abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig) oder PU-Schaum (beständig gegen Öle, Fette und Funken, robust, widerstandsfähig, abwaschbar)
  • Farbe: Schwarz oder Blau
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
450 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
10 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kunstleder schwarz
empfohlene Sitzzeit:
8 h
Sitzbreite:
460 mm
Sitzmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
620 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
100 kg
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Kunstleder
Norm:
EN 68877
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Ausführung Gestell:
mit Rollen
Sitztiefe:
470 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 184,52*
€ 226,53*
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 258,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.